Alicates universales
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
K1002.600.225
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
KNIP COMB PLIERS 2 0206-225
Añadir catálogo
Artículo No.
K1002.600.225
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
225
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Corte que sobresale
Sí
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
225
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Corte que sobresale
Sí
Material
Acero
Diámetro de banda (mm)
3 - 3
Sección de banda (mm²)
25 - 25
Diseño de agarre
Otro
Tapa del mango
Otro
Forjado
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Knipex
Peso por pieza (g)
380
Codigo SA
8203200000
Type
VDE Power Combination Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K1002.600.225
EAN
4003773010036
UBB
419102159243
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
02 06 225