text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0206-200


Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. con filos cortantes (dureza aprox. 63 HRC) para trabajos pesados. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para

Artículo No. K1002.600.200
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Corte que sobresale
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 25 - 25
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 320
Type VDE Power Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. con filos cortantes (dureza aprox. 63 HRC) para trabajos pesados. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuadas para un uso versátil. Mínima separación entre las mordazas para garantizar un funcionamiento óptimo de los filos de corte. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 63 HRC. - Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,8mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,2mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 13.0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 25.0mm²- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1002.600.200
EAN 4003773010029
UBB 419102023100
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 02 06 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.