text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0201-180


Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Mínima separación entre las mordazas para garantizar un funcionamiento óptimo de los filos de corte. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 63 HRC. - Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 11,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Artículo No. K1002.100.180
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Corte que sobresale
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 16 - 16
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA 8203200000
Type Power Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Mínima separación entre las mordazas para garantizar un funcionamiento óptimo de los filos de corte. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 63 HRC. - Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 11,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Números de artículo

Artículo No. K1002.100.180
EAN 4003773033134
UBB 419102153204
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 02 01 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.