text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS VDE 250 MM


KNIPEX Cobra® VDE Ajuste mediante deslizamiento de una mordaza directamente sobre la pieza de trabajo: manejo rápido, fiable y cómodo. Ajuste fino: permite una adaptación óptima a piezas de diferentes tamaños y una posición cómoda de la empuñadura. Buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño del cabezal y de la zona de unión. Autocierre

Artículo No. 4B894280
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Cobra® VDE Ajuste mediante deslizamiento de una mordaza directamente sobre la pieza de trabajo: manejo rápido, fiable y cómodo. Ajuste fino: permite una adaptación óptima a piezas de diferentes tamaños y una posición cómoda de la empuñadura. Buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño del cabezal y de la zona de unión. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 24- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2in- Capacidades para tuercas: 46mm- Capacidades para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 50mm- Comprobado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. 4B894280
EAN 4003773071495
UBB 500513348325
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 87 26 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.