text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS 125 MM


KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de lo

Artículo No. 0A580029
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Apertura máx. de las mejillas (mm) 27
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Apertura máx. de las mejillas (mm) 27
Tapa del mango Forrado de plástico
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento involuntario. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 13- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 in- Capacidades para tuercas: 27mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 29mm

Números de artículo

Artículo No. 0A580029
EAN 4003773073949
UBB 500513348242
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 87 03 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.