text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA GREY 250MM


KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza d

Artikelnummer 2S609346
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers

Beschreibung

KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento involuntario. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Alicates con punto de enganche de anclaje para montar un sistema de protección contra caídas. - Posiciones de ajuste: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacidades para tuercas: 46mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 50mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Artikelnummern

Artikelnummer 2S609346
EAN 4003773080152
UBB 500641771117
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 87 02 250 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.