Alicates corte de tornillos
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates corte de tornillos
2B791568
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
KNIP COBOLT S BOLT CUTTERS 166X46X13
Añadir catálogo
Artículo No.
2B791568
Longitud total (mm)
160
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm)
4.4
Marca
Knipex
Codigo SA
8203400000
Type
Bolt Cutter without Recess
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
160
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm)
4.4
Marca
Knipex
Codigo SA
8203400000
Type
Bolt Cutter without Recess
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
KNIPEX CoBolt® S Extremadamente alto rendimiento de corte en una cómoda longitud de 160 mm. Cabeza pequeña y delgada para una excelente accesibilidad. Compacta y potente: corta pernos, clavos, remaches, etc. Filo de corte endurecido por inducción para alambres finos y duros, tornillos y muelles. Dureza del filo aprox. 64 HRC. Menor esfuerzo físico gracias al eficaz mecanismo de acción de palanca. Sin deslizamiento del material a cortar gracias al filo de corte con láser. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para agarrar y tirar de alambres a partir de Ø 1,0 mm. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 5,3mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 4.4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm
Números de artículo
Artículo No.
2B791568
EAN
4003773082668
UBB
500700729428
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
71 01 160