text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 145 MM

Artículo No. 5L742530
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 10 - 25

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 10 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores
Marca Knipex
Type Precision External Circlip Pliers

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. con protección contra sobreexpansión (ajustable mediante tope final). ajuste mediante tornillo hexagonal. ideal para la producción en serie, ya que se evita eficazmente la expansión excesiva de los anillos.

Números de artículo

Artículo No. 5L742530
EAN 4003773073895
UBB 500513345768
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 31 A1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.