text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2506-160MM


Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alam

Artículo No. K1025.600.160
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 160
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 160
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 140
Type VDE Radio Pliers

Descripción

Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.0mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 50.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. K1025.600.160
EAN 4003773033806
UBB 419100061094
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 25 06 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.