text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2502-140MM


Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. mordazas rectas. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 8.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15mm

Article number K1025.200.140
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 140
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 140
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 8203200000
Type Radio Pliers

Description

Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. mordazas rectas. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 8.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15mm

Article numbers

Article number K1025.200.140
EAN 4003773023159
UBB 419100384256
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  25 02 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.