text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2501-140MM


Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. mordazas rectas. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 8.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15mm

Artículo No. K1025.100.140
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 140
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 140
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 89.33
Codigo SA 8203200000
Type Radio Pliers

Descripción

Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. mordazas rectas. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 8.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15mm

Números de artículo

Artículo No. K1025.100.140
EAN 4003773033158
UBB 419100383266
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 25 01 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.