text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CASE WITH ELECTRONIC PLIERS 220 MM


Maletín para alicates para electrónica Dimensiones, cerrado (An x Al x P): 215 x 160 x 50 mm. 7 piezas, contiene 6 alicates para electrónica y un par de pinzas de precisión. maletín de tejido de poliéster resistente, los alicates se sujetan con una cinta elástica, cierre con cremallera. Contenido: 1 x 92 34 36 Pinzas de precisión KNIPEX con pasador de c

Artículo No. 1V778124
Embalaje Caso
Peso 720
Número total de herramientas 7
Número de alicates de corte 1
Número de alicates de punta plana 2
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Peso 720
Número total de herramientas 7
Número de alicates de corte 1
Número de alicates de punta plana 2
Número de alicates de punta redonda 1
Número de alicates de corte diagonal 2
Marca Knipex
Type Electronic Pliers Set

Descripción

Maletín para alicates para electrónica Dimensiones, cerrado (An x Al x P): 215 x 160 x 50 mm. 7 piezas, contiene 6 alicates para electrónica y un par de pinzas de precisión. maletín de tejido de poliéster resistente, los alicates se sujetan con una cinta elástica, cierre con cremallera. Contenido: 1 x 92 34 36 Pinzas de precisión KNIPEX con pasador de centrado en punta (152 mm), 1 x 35 12 115 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación en caja (115 mm), 1 x 35 22 115 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación en caja (115 mm), 1 x 35 32 115 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación en forma de caja (115 mm), 1 x 77 02 115 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación en forma de caja (115 mm), 1 x 77 42 115 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación en forma de caja (115 mm), 1 x 64 32 120 Alicates para electrónica KNIPEX con articulación en forma de caja (120 mm),

Números de artículo

Artículo No. 1V778124
EAN 4003773022619
UBB 500513345198
UNSPSC 27112137
Artículo del fabricante nr 00 20 16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.