text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5001-250MM


Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 28mm

Artikelnummer K1050.100.250
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 250
Abdeckung des Griffs Plastic
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 250
Abdeckung des Griffs Plastic
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 600
Warennummer 8203200000
Type Carpenter Pincer

Beschreibung

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 28mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1050.100.250
EAN 4003773035312
UBB 419104295664
UNSPSC 27112112
Hersteller Artikel Nr 50 01 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.