text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CARPENTERS' PINCERS 50 5001-225MM


Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Artículo No. K1050.100.225
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 225
Tapa del mango plástico
Marca Knipex
Type Carpenter Pincer
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 225
Tapa del mango plástico
Marca Knipex
Type Carpenter Pincer

Descripción

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.100.225
EAN 4003773035305
UBB 419104011285
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 01 225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.