text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CARPENTERS' PINCERS 50 5001-210MM


Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión de trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Artículo No. K1050.100.210
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Tapa del mango plástico
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Tapa del mango plástico
Marca Knipex

Descripción

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión de trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.100.210
EAN 4003773035299
UBB 419104011103
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 01 210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.