text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CARPENTERS' PINCERS 50 5000-160MM


Tenazas de carpintero de extrema resistencia al desgaste y bien equilibradas. Especialmente favorecidas por los artesanos por su precisión de trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,8mm- Longitud del filo mm: 20,5mm

Artículo No. K1050.000.160
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 220
Type Carpenter Pincer
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 220
Type Carpenter Pincer

Descripción

Tenazas de carpintero de extrema resistencia al desgaste y bien equilibradas. Especialmente favorecidas por los artesanos por su precisión de trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,8mm- Longitud del filo mm: 20,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.000.160
EAN 4003773023111
UBB 419104010295
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 00 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.