text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CARPENTERS' PINCERS 50 5000-210MM


Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Artículo No. K1050.000.210
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 405
Codigo SA 8203200000
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 405
Codigo SA 8203200000
Type Carpenter Pincer

Descripción

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.000.210
EAN 4003773021957
UBB 419104010451
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 00 210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.