Al dividir las acciones de corte en corte inicial (cubierta aislante en la zona de corte frontal) y corte final (conductor en la zona de corte posterior), se pueden cortar cables de hasta Ø 20 mm con una sola mano. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Para cortar cables de cobre y aluminio de hasta Ø 20 mm (70 mm²). No apta para alambres de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. Requiere poca fuerza manual gracias a la relación de palanca favorable y a la geometría especial de las cuchillas. Articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 70mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 20mm- AWG: 2 / 0- VDE probado: sí