text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KNIP CABLE SHEARS 180 MM


Artículo No. 5S818803
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 15
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 50
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 15
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 50
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre Otro
Con función de desaislado
Probado por VDE
Marca Knipex
Codigo SA
Type Cable Shear with Opening Spring

Números de artículo

Artículo No. 5S818803
EAN 4003773069980
UBB 500513344100
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 95 26 165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.