text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP CABLE CUTTERS 95 3 9536-280MM


VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Numer artykułu K1163.630.280
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 52
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 380
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 280
Pakowane po 1

Specyfikacje

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 52
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 380
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 280
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para conductores rígidos No
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 745
Codigo SA 82033000
Type Cable Shear

Opis

VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Numery artykułów

Numer artykułu K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 36 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.