text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 95 3 9531-280MM


Cortador de cable se requiere poca fuerza manual debido a la muy alta relación de transmisión. fácil manejo como resultado de su bajo peso y diseño compacto - se puede utilizar incluso en espacios reducidos. Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables trenzados múltiples, de hasta Ø 22 mm (380 mm²). No apta para alambres de acero, cables metálicos y conductores de hilo fino (muy flexibles). Cuchillas templadas y afiladas con precisión. Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. Manejo con una sola mano mediante el principio de carraca. Accionamiento de carraca de dos etapas para facilitar el corte. Protección contra pellizcos que evita que el operario se pellizque los dedos. empuñadura fija con zona de apoyo para apoyar la tenaza al cortar. apta para cable sectorial de aluminio de hasta 4 x 150 mm². tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 380mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 52mm- MCM: 750

Položka č. K1163.132.280
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 52
Max. prierez kábla (mm²) 380
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 280
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 52
Max. prierez kábla (mm²) 380
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 280
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Značka Knipex
Váha kusu (g) 740
HS kód 82033000
Type Cable Cutter

Popis

Cortador de cable se requiere poca fuerza manual debido a la muy alta relación de transmisión. fácil manejo como resultado de su bajo peso y diseño compacto - se puede utilizar incluso en espacios reducidos. Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables trenzados múltiples, de hasta Ø 22 mm (380 mm²). No apta para alambres de acero, cables metálicos y conductores de hilo fino (muy flexibles). Cuchillas templadas y afiladas con precisión. Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. Manejo con una sola mano mediante el principio de carraca. Accionamiento de carraca de dos etapas para facilitar el corte. Protección contra pellizcos que evita que el operario se pellizque los dedos. empuñadura fija con zona de apoyo para apoyar la tenaza al cortar. apta para cable sectorial de aluminio de hasta 4 x 150 mm². tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 380mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 52mm- MCM: 750

Čísla materiálu

Položka č. K1163.132.280
EAN 4003773043942
UBB 203106011802
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 31 280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.