Cortador de cables se requiere poca fuerza manual debido a la muy alta relación de transmisión. manejo sencillo como resultado de su bajo peso y diseño compacto - se puede utilizar incluso en espacios reducidos. Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables trenzados múltiples, de hasta Ø 32 mm (240 mm²). No apta para alambres de acero, cables metálicos y conductores de trenzado fino (muy flexibles). Cuchillas templadas y afiladas con precisión. Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. Manejo con una sola mano mediante el principio de carraca. Accionamiento de carraca de dos etapas para facilitar el corte. Empuñadura fija con zona de apoyo para apoyar los alicates al cortar. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 240mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 32mm- MCM: 500