text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 750 MM


Cortador de cables Para conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables de trenzado múltiple, también con revestimiento de goma dura o plástico. No apta para alambres de acero, cables metálicos y conductores de trenzado fino (muy flexibles). También es adecuada para cables con revestimiento de hierro reforzado. Escasa fuerza manual necesar

Artículo No. 0D751040
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 100
Sección máx. del cable (mm²) 960
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 680
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 100
Sección máx. del cable (mm²) 960
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 680
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre Otro
Con función de desaislado
Marca Knipex
Type Cable Cutter

Descripción

Cortador de cables Para conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables de trenzado múltiple, también con revestimiento de goma dura o plástico. No apta para alambres de acero, cables metálicos y conductores de trenzado fino (muy flexibles). También es adecuada para cables con revestimiento de hierro reforzado. Escasa fuerza manual necesaria para el corte gracias a la óptima relación de transmisión. Gran capacidad de corte gracias al funcionamiento a dos manos y a la acción de trinquete. La cuchilla puede abrirse en cualquier posición de corte. Longitud del mango con ajuste de múltiples posiciones de 400 - 610 mm (longitud de transporte corta, adaptación individual a las condiciones de trabajo). longitud de la herramienta: 650 - 860 mm. peso sólo 4980 g. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 960mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 100mm- MCM: 1.900

Números de artículo

Artículo No. 0D751040
EAN 4003773071570
UBB 500513343789
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 95 32 100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.