text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 660 MM


Cortador de cables Para conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables de trenzado múltiple, también con revestimiento de goma dura o plástico. No apta para alambres de acero, cables metálicos y conductores de trenzado fino (muy flexibles). También es adecuada para cables con revestimiento de hierro reforzado. Escasa fuerza manual necesar

Artículo No. 7P914885
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 60
Sección máx. del cable (mm²) 740
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 630
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 60
Sección máx. del cable (mm²) 740
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 630
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre Otro
Con función de desaislado
Marca Knipex
Type Cable Cutter

Descripción

Cortador de cables Para conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables de trenzado múltiple, también con revestimiento de goma dura o plástico. No apta para alambres de acero, cables metálicos y conductores de trenzado fino (muy flexibles). También es adecuada para cables con revestimiento de hierro reforzado. Escasa fuerza manual necesaria para el corte gracias a la óptima relación de transmisión. Gran capacidad de corte gracias al funcionamiento a dos manos y a la acción de trinquete. La cuchilla puede abrirse en cualquier posición de corte. Longitud del mango con ajuste de múltiples posiciones de 400 - 610 mm (longitud de transporte corta, adaptación individual a las condiciones de trabajo). longitud de la herramienta: 600 - 810 mm. peso sólo aprox. 3820 g. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 740mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 60mm- MCM: 1.400

Números de artículo

Artículo No. 7P914885
EAN 4003773071563
UBB 500513343607
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 95 32 060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.