text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTER VDE 185 MM

Article number 1G294644
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 60
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 600
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 320
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V

Specifications

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 60
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 600
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 320
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Codigo SA 82033000
Type Cable Shear

Article numbers

Article number 1G294644
EAN 4003773075189
UBB 500513343458
UNSPSC 27111510
Manufacturer article nr  95 36 320
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.