Juegos de alicates
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
Alicates & pinzas
Juegos de alicates
4B701608
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
KNIP BESTSELLER-SET 00 20 09 V01
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4B701608
Embalaje
Otro
Número total de herramientas
3
Número de alicates combinados
1
Número de alicates de corte diagonal
1
Número de alicates para bombas de agua
1
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Otro
Número total de herramientas
3
Número de alicates combinados
1
Número de alicates de corte diagonal
1
Número de alicates para bombas de agua
1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Juego superventas Atractivo embalaje de venta con perforación Euro estándar. Herramientas en bandeja de plástico embutida con tapa transparente. Dimensiones (An x Al x Pr): 170 x 370 x 40 mm. alicates con cabezas pulidas, mangos con revestimiento de plástico antideslizante y con empuñaduras multicomponente bicolor. tarjeta de autoservicio/blister. Contenido: 1 x 03 02 180 Alicates combinados KNIPEX (180 mm), 1 x 87 01 250 Alicates de alta tecnología Knipex Cobra® (250 mm), 1 x 70 02 160 Alicates de corte diagonal KNIPEX (160 mm),
Números de artículo
Artículo No.
4B701608
EAN
4003773073994
UBB
500654415651
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
00 20 09 V01