Alicates pela-hilos automáticos
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Alicates pela-hilos automáticos
K1012.042.196
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
Pelacables automático Knipex MultiStrip 10 195 mm (tarjeta de autoservicio/blister)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
K1012.042.196
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
Sí
Peso
136
Longitud
195
Gama de flejes AWG
32 - 7
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
Sí
Peso
136
Longitud
195
Gama de flejes AWG
32 - 7
Sección de banda (mm²)
0.03 - 10
Tapa del mango
Empuñaduras de plástico
Autoajustable
No
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
KNIPEX MultiStrip 10 Pelado sin reajuste de 0,03 a 10,0 mm² (sólo a temperaturas constantes). cortador de alambre empotrado. Recomendado para uso industrial debido a la fiabilidad del proceso a largo plazo. Ajuste totalmente automático a conductores de hilo fino con aislamiento estándar en todo el rango de capacidad de 0,03 a 10,0 mm². Geometría de cuchilla universal - robusta y más duradera. Con cortador de alambre empotrado para conductores de Cu y Al, trenzados de hasta 10 mm² y monofilares de hasta 6 mm². No daña los conductores. Las mordazas de sujeción de acero sujetan el cable de forma que no se deslice sin dañar el aislamiento restante. Mecánica de funcionamiento especialmente suave y peso muy reducido. Bloque de cuchillas y tope de longitud recambiables. Empuñadura con zona de plástico blando para un agarre firme. Tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 0,03 - 10,0mm²- AWG: 32 - 8
Números de artículo
Artículo No.
K1012.042.196
EAN
4003773060147
UBB
500505729862
UNSPSC
27112151
Artículo del fabricante nr
12 42 195 SB