text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AUTO STRIPPER 12 1242-195MM


Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Artículo No. K1012.042.195
Aislamiento
Con cortador de alambre
Peso 136
Longitud (mm) 195
Gama de flejes AWG 32 - 7 AWG
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Con cortador de alambre
Peso 136
Longitud (mm) 195
Gama de flejes AWG 32 - 7 AWG
Sección de banda (mm²) 0.03 - 10
Tapa del mango Forrado de plástico
Autoajustable No
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA 8203200000
Type Insulation Stripper

Descripción

Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Números de artículo

Artículo No. K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Artículo del fabricante nr 12 42 195
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.