Pelador de aislamiento autoajustable Pelado de 0,03 a 10,0 mm². Para conductores simples, múltiples y trenzados finos con aislamiento de plástico o goma. Se adapta automáticamente a la sección del cable, evita daños en el conductor. Profundidad de corte ajustable para diferentes materiales aislantes. Con cortador de alambre para alambres de cobre y aluminio, trenzado múltiple hasta 10 mm² y trenzado simple hasta 6 mm². Mecanismo de funcionamiento suave. Cuchillas pelacables y mordazas de sujeción fácilmente sustituibles. Peso reducido. Para cables planos finos de hasta 10,0 mm de ancho en una sola pasada. - Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 0,03 - 10,0mm²- Tope de longitud: 3 - 18mm- AWG: 32 - 8