Pelacables aislante Con cuchillas recambiables para 4 (adaptado a diámetros) o 6 (adaptado a secciones) secciones de conductor diferentes. Deja el cable sin daños gracias a las formas de las cuchillas rectificadas con precisión, incluso los conductores multifilares se pelan con suavidad. Durante el pelado, el cable se sujeta firmemente mediante mordazas de sujeción. Con tope de longitud para una longitud de desaislado constante durante el trabajo repetitivo. Un muelle devuelve el pelacables a la posición inicial. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10