text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AUTO STRIPPER 12 1202-195MM


Pelador de aislantes de precisión Pelado de materiales aislantes difíciles de retirar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y caucho, también multicapa. Un segundo par de cuchillas sujeta el aislamiento restante de forma fiable. Cuchilla de forma recambiable adaptada con precisión a la sección del conductor correspondiente. Con tope de longitud para una longitud de desaislado constante en trabajos repetitivos. Con guía de cable adicional para el posicionamiento exacto del cable en la zona de desaislado de la cuchilla. Kapton® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® es una marca registrada de Huber & Suhner AG. - Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm².

Artículo No. K1012.012.002
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Gama de flejes AWG 32 - 14 AWG
Longitud de la tira ajustable
Diámetro de banda (mm) 0.03 - 2.08
Sección de banda (mm²) 0.03 - 2.08
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 447
Código de producto 8203200000
Type Precision Insulation Stripper

Descripción

Pelador de aislantes de precisión Pelado de materiales aislantes difíciles de retirar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y caucho, también multicapa. Un segundo par de cuchillas sujeta el aislamiento restante de forma fiable. Cuchilla de forma recambiable adaptada con precisión a la sección del conductor correspondiente. Con tope de longitud para una longitud de desaislado constante en trabajos repetitivos. Con guía de cable adicional para el posicionamiento exacto del cable en la zona de desaislado de la cuchilla. Kapton® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® es una marca registrada de Huber & Suhner AG. - Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm².

Números de artículo

Artículo No. K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Artículo del fabricante nr 12 12 02
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.