text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ANGLE NOSE BATTERY PLIERS 8330-3IN


Llave de tubo tipo S Delgada, mandíbula tipo S. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Contacto de tres puntos en los tubos, autobloqueante. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 100mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 4 3/4in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 120mm- Capacidades para tuercas: 120mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 3 in

Artículo No. K1083.030.762
Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 680
Rango de sujeción (mm) 10 - 120
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 680
Rango de sujeción (mm) 10 - 120
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 4230
Codigo SA 8204120000
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave de tubo tipo S Delgada, mandíbula tipo S. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Contacto de tres puntos en los tubos, autobloqueante. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 100mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 4 3/4in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 120mm- Capacidades para tuercas: 120mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 3 in

Números de artículo

Artículo No. K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 30 030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.