text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ANGLE NOSE BATTERY PLIERS 8330-1/2


Llave de tubo tipo S Delgada, mandíbula tipo S. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Contacto de tres puntos en los tubos, autobloqueante. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 35mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 1 1/2in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 35mm- Capacidades para tuercas: 35mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1/2in

Artículo No. K1083.030.127
Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1/2 pulgada
Longitud (mm) 245
Rango de sujeción (mm) 0 - 35
Apto para filtro de aceite
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1/2 pulgada
Longitud (mm) 245
Rango de sujeción (mm) 0 - 35
Apto para filtro de aceite
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 420
Codigo SA 8204120000
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave de tubo tipo S Delgada, mandíbula tipo S. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Contacto de tres puntos en los tubos, autobloqueante. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 35mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 1 1/2in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 35mm- Capacidades para tuercas: 35mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1/2in

Números de artículo

Artículo No. K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 30 005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.