text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vaso de amolar A30 R 100/55 mm acero 30 agujero 22.23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 2I664097
Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Rueda de tazón
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Model A 30 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Descripción

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 2I664097
EAN 4014855021147
UBB 500513230663
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13728
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.