text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vaso de amolar A16 R 100/55 mm acero 16 agujero 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 4J287146
Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Rueda de tazón
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Klingspor
Model A 16 R Supra; Kronenflex

Descripción

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 4J287146
EAN 4014855012657
UBB 500513230580
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13729
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.