text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rollo de tela abrasiva KL 361JF 40 mm granulación 100 para corindón metálico


Tela abrasiva universal de alta calidad Adaptación óptima a los contornos de la pieza trabajada Se arranca de forma limpia y fácil del rollo

Artículo No. S0101.000.100
Anchura 40
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 40
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 100
Dispersión Dense
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 1200
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Descripción

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Números de artículo

Artículo No. S0101.000.100
EAN 4014855014446
UBB 240216420614
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3837
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.