text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rodillo abrasivo 45 x 30 G40


Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Artículo No. 7N920727
Diámetro 45
Tipo Otro
Longitud (mm) 5000
Material del soporte Otro
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 45
Tipo Otro
Longitud (mm) 5000
Material del soporte Otro
Adecuado para acero inoxidable
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 40
Particularidad de la unión por correa Otro
Patrón de agujeros Ninguno
Marca Klingspor
Model CS 451 X
Type Spiral Band

Descripción

Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Números de artículo

Artículo No. 7N920727
EAN 4014855276820
UBB 500695748821
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 334247
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.