text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 8X18X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Artículo No. 2W500017
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Números de artículo

Artículo No. 2W500017
EAN 4014855144600
UBB 500513230333
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 300052
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.