text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 3X11X3


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Artículo No. 3U812554
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 11
Dentado Otro
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 11
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Números de artículo

Artículo No. 3U812554
EAN 4014855127092
UBB 500513229939
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 296114
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.