text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Artículo No. 6P641673
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 76
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 30
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 76
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 30
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Números de artículo

Artículo No. 6P641673
EAN 4014855138142
UBB 500513229517
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 296201
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.