text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 3X14X3


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Artículo No. 4K736536
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Números de artículo

Artículo No. 4K736536
EAN 4014855138111
UBB 500513229285
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 296199
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.