Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3T332337
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3T332337
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Klingspor
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3T332337
EAN
4014855138159
UBB
500513229020
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
296192