Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1O991835
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1O991835
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Dentado
Dentado simple grueso
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Dentado
Dentado simple grueso
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Model
HF 100 L
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O991835
EAN
4014855139040
UBB
500513229103
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
297470