text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 H DIN 8374 Carbide 9,6X19X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Artículo No. 7Z076691
Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Marca Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números de artículo

Artículo No. 7Z076691
EAN 4014855137695
UBB 500513228949
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 297074
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.