text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 H DIN 8374 Carbide 12,7X32X6


Artículo No. 6U842940
Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 32
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 32
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Marca Klingspor
Codigo SA 82079091
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 6U842940
EAN 4014855138067
UBB 500513228527
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 296194
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.