Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3Z251119
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 9,6X19X6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z251119
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Klingspor
Codigo SA
82079091
Model
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z251119
EAN
4014855127498
UBB
500513228378
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
296074