text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 8X19X6


Artículo No. 3X053464
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Codigo SA 82079091
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 3X053464
EAN 4014855127573
UBB 500513228295
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 296066
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.