text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Artículo No. 1J559156
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 12.7
Dentado Otro
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 12.7
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Números de artículo

Artículo No. 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 296055
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.