text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 16X25X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Artículo No. 6N666762
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números de artículo

Artículo No. 6N666762
EAN 4014855128037
UBB 500513226885
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 296020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.