text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Artículo No. 3V905417
Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Marca Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Números de artículo

Artículo No. 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295916
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.